アズワン
アズワンの 電熱機器(ヒーター)
アズワンの パイプヒーター・投込みヒーター
サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
(ヒーター)特殊耐蝕鋼チタン・(取付金具)SUS304
注文コード
80602946
品番
LYBET110
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。
チタン製で海水及び薬液の加熱に適しています。
材質
(ヒーター)特殊耐蝕鋼チタン・(取付金具)SUS304
容量(kW)
1
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2(プラグ付き)
温度調節範囲(℃)
0〜120
本体長さ(mm)
(温調器除く)455
アズワン品番
1-8024-21
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。