サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(ヒーター)高耐蝕性ステンレス・(取付金具)SUS304 注文コード80602964 品番LYBES110
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥29,150
販売価格(税別)
26,500
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。
ステンレス製で、清水・腐食性の弱い液体加熱に適しています。

材質(ヒーター)高耐蝕性ステンレス・(取付金具)SUS304 容量(kW)1 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き) 温度調節範囲(℃)0〜120 本体長さ(mm)(温調器除く)455 アズワン品番1-8024-23
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする