レーザープリンター専用耐水紙 エヴァタックLBP A4 白光沢 10枚入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード80603348 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

レーザープリンター対応の耐水シートです。
本製品の特徴は、ガラス・大理石・タイル・自動車のボディー、スチール家具等のツルツルの面にしっかりと貼れ、剥がした痕も残りません。
耐水性があるので水回りでも使用できます。
デザインがあれば、お手持ちのレーザープリンターで出力するだけで、ガラス面や洗面所、屋外(短中期)などの貼り物に活用できます。その際にラミネートは不要です。
-20℃〜80℃の環境下でもご使用いただけますので冷蔵庫や温蔵庫でもご利用いただけます。
食品衛生法の適格基準もクリアしており、食品を扱うお客様でも安心してご利用いただけます。

材質PET サイズA4 坪量(g/m2)約210 シート厚さ(mm)0.12 アズワン品番65-1862-13 総厚(mm)0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする