フィンブル(手指ストレッチボード) FMBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80603479 品番 FMB-10LB
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

手指の運動の前後など、筋緊張の高い手をリラックスさせたい時に使用します。
ストラップは基節骨(指の付け根部分)がしっかり固定できるように利用者に合わせてストラップを切るなどして調整できます。

仕様左手用 セット内容フィンブル本体1枚、ストラップ5本 材質本体/PA・シリコンゴム、ストラップ/ナイロン ベージュ サイズ直径225mm 質量(g)250 アズワン品番7-6059-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする