TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
ミニマルトラックレール+給電フィーダセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80604030
品番
MIN-TK24V-B-0.3m+MIN-LC-B
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロライトキャノン専用レールです
質量(g)
99(レール)
設置場所
屋内用
主材質
レール:アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール色
黒
注意
※ミニマルトラックレール+給電フィーダセット