三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
Gショートテーパドリル G-TDS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
6
注文コード
80605789
品番
G-TDS 6.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途
用途
材質
SKH51
全長
126
溝長
44
直径(Φmm)
6
先端角(°)
118
表面処理
Gコート
ねじれ角(°)
32〜33
シャンク径
MT1
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属