三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
ミラクルミニスタードリル MSE-SB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80607925
品番
ミラクルミニスタードリル MSE-SB 1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
全長
38
溝長
10
直径(Φmm)
1
先端角(°)
130
表面処理
VPコート
許容差
0/-0.009
シャンク径
3
注意
※一般鋼/ステンレス鋼/耐熱合金