アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 樹脂/消毒バット・トレー
エコノミーバランストレイ 滅菌 WBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(250枚)
注文コード
80613358
品番
WB100
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,799
販売価格(税別)
¥
7,090
バスケットに入れる
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。
コーナーのくぼみで量を調節できます。
滅菌タイプを新たにラインナップ!
材質
PS
容量(mL)
100
滅菌
済
内寸法(mm)
70×70×23
外寸法(mm)
80×80×24
アズワン品番
4-2675-42
注意
滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。