スムースプッシュゴミ箱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80614566 品番 GBBH016
参考基準価格(税別)¥4,025 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スムースにオープンするダンパー付きで、ワンプッシュオープンするプッシュ式フラップのゴミ箱。壁際に設置しやすい奥行23cmのスリム形状を採用。広くて入れやすい傾斜した投入口です。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。

材質本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼 寸法(mm)304×228×538 質量(g)1120 容量(L)19 梱包質量(g)7900 アズワン品番67-9350-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする