3/22より値下げ!現場を応援

HAB-624WH グラスシェルフ ホワイト 東谷 80614584 HAB-624WH グラスシェルフ ホワイト 東谷 80614584

グラスシェルフ ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80614584 品番HAB-624WH
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別) 値下げ
45,980

『RoomEssence』オリジナルアイテム。お部屋のコーディネートにプラスαで快適な空間つくりのサポートをいたします。

仕様合成樹脂化粧合板 8mm強化ガラス ホワイト 高さ(mm)1490 奥行(mm)315 間口(mm)830 耐荷重(kg/段)10(静的) 棚段数(段)4 アズワン品番67-2489-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする