東谷
東谷の 厨房機器・設備・調理機械
東谷の 板金製品類・棚・ストッカー
東谷の 棚・シェルフ・ラック
ワイドグラスシェルフ HAB-625シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80614600
品番
HAB-625WH
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
『RoomEssence』オリジナルアイテム。お部屋のコーディネートにプラスαで快適な空間つくりのサポートをいたします。
仕様
合成樹脂化粧合板 8mm強化ガラス
色
ホワイト
高さ(mm)
1490
奥行(mm)
315
間口(mm)
1200
耐荷重(kg/段)
10(静的)
棚段数(段)
4
アズワン品番
67-2489-57