デジタルストレージオシロスコープ DCSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80614977 品番 DCS-2102E
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。最大10Mポイント/chの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。セグメントメモリ機能最大29,000波形をトリガイベントごとに記録・解析・保存が可能です。

付属品電源コード(AC100V用)、プローブ(ch数分) 寸法(mm)384×127×208 質量(kg)約2.8 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)約30 チャンネル数2ch 感度1mV/div〜10V/div 分解能8ビット 周波数帯域(MHz)DC〜100 サンプリングレート:2ch以下/1GS/s、3ch以上/500MS/s 入力インピーダンス1MΩ//約16pF 波形演算機能:+・-・×・÷・FFT・FFTrms・ユーザー定義演算 極性ノーマル、反転 アズワン品番4-1095-05 DCゲイン確度±3%フルスケール/2mV/div〜10V/div、±5%フルスケール/1mV/div

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする