マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
フレキシブルクランプリーカー
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80615108
品番
RLM-10+
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
自在に曲げられるフレキシブルCT
外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品
単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書
質量(g)
本体/約350、CT/約250
内径(Φmm)
CT:210
出力
DC300mV
電源
単3アルカリ電池×6本
ケーブル長(m)
2
交流電流
レンジ:1000mA/10A/100A/1000A
アズワン品番
64-8296-70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×105×53
最小分解能
0.1mA