レシートプリンター 白 CT-S280Uシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80615546 品番CT-S280UUSJ-WH
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。
省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。
使いやすいペーパードロップイン機構採用です。
ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質
ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。
鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)
フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。
インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。
ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。
軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
インターフェースは、シリアル(RS-232C)、USBに対応。

付属品サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド 仕様ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙) 文字種別英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983 適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング 電源電圧定格入力/AC 100〜240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です) 本体質量(g)約430 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×170×116.5 用紙サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059〜0.075mm インターフェースシリアル(RS-232C)、USB 印字桁数(桁)フォントA/32(12×24ドット)、フォントB/42(9×24ドット)、フォントC/48(8×16ドット)、漢字フォントA/16、漢字フォントC/24 印字方式ラインサーマルドット印字方式 使用温湿度範囲5〜45℃・10〜85%RH(結露なきこと)、保存環境(温度・湿度):-20〜60℃・10〜90%RH(結露なきこと) 文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2 印字速度最大:80mm/秒(最速、印字濃度100%) バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93 アズワン品番67-2986-78 バッファ仕様インプットバッファ::4k or 45バイト 行間寸法(mm)4.23(1/6inch)コマンドにより設定可能 印字幅(mm)48/(総ドット数)384ドット ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする