アズワン
アズワンの 裁縫道具/裁縫用品
アズワンの ハサミ/カッター
アズワンの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
ゴム切ハサミ 220mm曲り刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80615817
品番
813
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
材質
刃部/高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部/白心可鍛鋳鉄
全長(mm)
220
質量(g)
175
刃先
曲り
アズワン品番
1-9902-21
刃渡り(mm)
約80