日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
ステッカー標識 360×90mm ユポ 10枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
80616508
品番
047021
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。
耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
材質
基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)
0.1
取付
貼付タイプ
質量(g)
100
縦(mm)
360
横(mm)
90
表示内容
頭上に注意
アズワン品番
65-6901-93