1118040301 点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm グリーンクロス 80617348 1118040301 点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm グリーンクロス 80617348 1118040301 点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm グリーンクロス 80617348 1118040301 点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm グリーンクロス 80617348

点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80617348 品番1118040301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。
表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。
裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。
この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。

用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。 仕様ライン 材質再生エラストマー タイプ警告 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※仮設専用です。この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥9,999 / 税込 ¥10,999
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】点字パネル(P)警告&点字パネル(L)誘導

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする