久和屋
久和屋の 収納家具
久和屋の テレビ台・ローボード
TVボードLow
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
W2000xD400xH320
注文コード
80618294
品番
18682
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
W2000xD400xH320
質量(kg)
38
シリーズ
スイート
色調
ダーク
主原料
タモ&ウォルナット
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません