XP-38P-60 スペア台紙ALDECOミニ セキセイ 80618714 XP-38P-60 スペア台紙ALDECOミニ セキセイ 80618714 XP-38P-60 スペア台紙ALDECOミニ セキセイ 80618714

スペア台紙ALDECOミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束 注文コード 80618714 品番 XP-38P-60
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

【スクラップアルバムALDECOミニ専用スペア台紙】
アルバム本体から出し入れが可能な、カードタイプのスクラップ台紙。ページ構成が自由自在、ギフトの際にカード台紙を取り出して配れば、同時に複数人での作業が可能。
しっかりとした厚みの丈夫なカード台紙。
透明度の高い保護ポケット付。(高透明ポケット採用)
継ビス付き (2本)
好みに応じて選べる3種類のカラー台紙。

付属品継ビス2本 ブラック 寸法(縦×横)(mm)175×181 台紙紙、OPP カードサイズ(mm)171×153 材質(ビス)真鍮(メッキ) 入数5
注意
※1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚貼れます。
※専用アルバム(XP-3808、3708、3818)へのスペア台紙の補充枚数は約10枚(背表紙付)です。(セット分も含めて最大約20枚)
※本製品は、ライトフリーアルバム(XP-5308)と台紙サイズ・穴間隔が共通です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする