MUMN-7355-80 ムーミン フレームアルバム セキセイ 80618757 MUMN-7355-80 ムーミン フレームアルバム セキセイ 80618757 MUMN-7355-80 ムーミン フレームアルバム セキセイ 80618757 MUMN-7355-80 ムーミン フレームアルバム セキセイ 80618757 MUMN-7355-80 ムーミン フレームアルバム セキセイ 80618757

ムーミン フレームアルバム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80618757 品番 MUMN-7355-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

繊細な型押しのムーミンが表紙を飾る、洋書みたいで高級感のあるアルバム。
落ち着いた色調の、上品なカラーバリエーション。
表紙のフレームにはLサイズの写真が縦に入れられます。とっておきの写真を入れて、フォトフレームのような雰囲気でお使い頂けます。
台紙や見返しページには表紙に合わせた色使いの絵柄入り。
透明PET素材のケース入りでギフトにもピッタリ。

材質ポケット:PP、ポケット台紙:紙、見返し:紙、フレームカバー:PVC、ケース:PET パープル サイズLサイズ 寸法(縦×横)(mm)最大収容:91×128 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体サイズ:203×173×30、ケースサイズ:205×174×33 材質(表紙)PP 台紙絵柄付紙台紙 収納枚数(枚)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする