ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に調整できる/100Hz対応/フリースタイルスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80619037 品番DI-D241SD-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。
一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。

付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約4.7/スタンドなし:約3.0 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0〜40、収納時:-20〜60 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 消費電力(W)通常使用時(オンモード) :12.1 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)[チルト角] 上:20 下:5、[スイベル角] 左:45 右:45 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約541×229×385〜497(突起部を含まず)、スタンドなし:約541×47×329(突起部を含まず) 対応機種パソコン:Windowsパソコン/Mac/Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch/PS5/PS4(R) Pro/PS4(R)/Xbox Series X/Xbox Series S 最大消費電力(W)32 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI1:31.0 〜 110.0kHz、HDMI2:31.0 〜 110.0kHz、DisplayPort:31.0 〜 110.0kHz 走査周波数(垂直)HDMI1: 59.9 〜 100.0Hz、HDMI2:59.9 〜 100.0Hz、DisplayPort:59.9 〜 100.0Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子HDMI×2/DisplayPort×1 組立時間約3分(大人1人) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)120 USBポートダウンストリーム USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)38.2 回転角度(°)左:90 右:90 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネルTFT23.8型ワイド/ADS 表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.2 モニターサイズ23.8型 使用湿度範囲(%RH)20〜85(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80619037 DI-D241SD-F 57861618 DI-D242SA-F 100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする