Φ32×910mm ステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット) フジテック・ジャパン 80619597 Φ32×910mm ステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット) フジテック・ジャパン 80619597 Φ32×910mm ステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット) フジテック・ジャパン 80619597 Φ32×910mm ステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット) フジテック・ジャパン 80619597

ステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス 注文コード80619597 品番Φ32×910mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はセット内容など6種類から選べます 他の種類を見る
セット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス 材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト パイプサイズΦ32×910mm 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80619597
2026-01-04
用途:
リフォーム
KPサービス 様 (サービス業)

特に普通かなと思いました値段はお値打ちなので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする