Φ32×900mm 木目パイプセット(首長ブラケット) フジテック・ジャパン 80619965 Φ32×900mm 木目パイプセット(首長ブラケット) フジテック・ジャパン 80619965 Φ32×900mm 木目パイプセット(首長ブラケット) フジテック・ジャパン 80619965 Φ32×900mm 木目パイプセット(首長ブラケット) フジテック・ジャパン 80619965

木目パイプセット(首長ブラケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス パイプサイズΦ32×900mm 注文コード80619965 品番Φ32×900mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はセット内容・パイプサイズ8種類から選べます 他の種類を見る
セット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス 材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト パイプサイズΦ32×900mm 仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする