Φ32×1000mm ブラックパイプセット(プロケアブラケット) フジテック・ジャパン 80620227 Φ32×1000mm ブラックパイプセット(プロケアブラケット) フジテック・ジャパン 80620227 Φ32×1000mm ブラックパイプセット(プロケアブラケット) フジテック・ジャパン 80620227 Φ32×1000mm ブラックパイプセット(プロケアブラケット) フジテック・ジャパン 80620227

ブラックパイプセット(プロケアブラケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス パイプサイズΦ32×1000mm 注文コード80620227 品番Φ32×1000mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はセット内容・パイプサイズ4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス 材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト パイプサイズΦ32×1000mm 仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする