YSP-50ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 80620410 YSP-50ST デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 80620410

デュアルクランプ(100万回耐久)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス+アルミ 注文コード80620410 品番YSP-50ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。

用途マシニング等の工作機器での治具部品。 材質ステンレス+アルミ 質量(g)416 取付方式フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 締圧力(kN)3
注意
※旋盤および溶接など高熱箇所にはご使用頂けません。

商品説明動画

デュアルクランプ YSP・SUDシリーズ(Dual Clamp YSP・SUD Serie)s

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
引っ張る作業で使いました
株式会社エーススタッフ 様 (サービス業)

配送も早く早速使用しました。多少改良点はありますが安価で購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする