製品画像

LEDダイレクトリング照明

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 外径(Φmm)30 注文コード80620525 品番LEDR-30/16W24V
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は発光色・外径・内径など43種類から選べます 他の種類を見る

LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。
LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。

用途
基盤・チップ部品の検査。
液晶アライメント・検査。
IC捺印検査(OCR)。
高さ(mm)18 外径(Φmm)30 照光種別直射光 発光色 光源LED LED使用数(個)15 照光形状リング形

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする