OHSATO(大里)
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
4
5
6
8
10
12
15
16
20
18
25
30
40
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
80621347
品番
M4x6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。
磁性を帯びない小ねじです。
用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質
RENY(レニー)
長さ(mm)
6
頭部形状
なべ
頭部径(Φmm)
7
頭部高さ(mm)
2.6
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。
※衝撃が加わる場所には使用しないで下さい。
※締付けにはインパクトドライバーを使用しないで下さい。
※製造ロットにより色のばらつきがあります。