曜日別特売
M6x20 樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里) 80621548

M6x20 樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里) 80621548
M6x20 樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里) 80621548
M6x20 樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里) 80621548

樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
内容量1袋(10本)注文コード80621548品番M6x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。
磁性を帯びない小ねじです。

用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)長さ(mm)20頭部形状なべ頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)3.9ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。
※衝撃が加わる場所には使用しないで下さい。
※締付けにはインパクトドライバーを使用しないで下さい。
※製造ロットにより色のばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする