※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80622108 品番MGPM20-175Z-M9BL-XC4A
参考基準価格(税別)¥34,490 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出 ストローク(mm)175 ストローク調整記号なし クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)3 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10〜60(ただし、凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0〜+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 適正電圧(V)DC24(DC10〜28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20〜50μm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする