アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80622406
品番
PA10-75A-S-G3-P0.1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
材質
内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮
接続部のサイズ
G3/8B
質量(g)
240
測定範囲(MPa)
0〜0.1
精度
±1.6%FS
アズワン品番
4-5717-01
最小目盛(MPa)
0.002
接続部径(Φmm)
75