汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80622537 品番 PA10-100A-S-G3-P1.0
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)350 測定範囲(MPa)0〜1.0 精度±1.6%FS アズワン品番4-5718-05 最小目盛(MPa)0.02 接続部径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする