汎用圧力計A形

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80622598 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)240 測定範囲(MPa)0〜2.5 精度±1.6%FS アズワン品番4-5717-07 最小目盛(MPa)0.05 接続部径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする