東洋測器
東洋測器の 加熱・冷却・クーラーボックス
東洋測器の デュワー瓶/液体窒素容器
残量監視装置 AMD2シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80623097
品番
AMD2-530
参考基準価格(税別)
¥261,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
11個のLEDのランプで液体窒素の残量を一目で確認できます。高強度樹脂カバー製で全機種キャスター付きです。下限警報アラームを内蔵(設定可能)しています。
材質
アルミニウム、樹脂カバー付き
寸法(mm)
570×630×130、積載面/Φ530、地上高/100
使用温度範囲(℃)
-10〜40(85%R.H.以下)
電源
AC100V(専用ACアダプタ使用)
精度
±0.1%R.O.
表示
残量:緑・黄・赤の計11個のインジケーターにより残量をLED表示
分解能
1/1000(電流出力に対して)
アズワン品番
2-9172-14
定格容量(kg)
60
許容過負荷
150%R.L.
限界過負荷
300%R.L.
アラーム
設定値を下回った際にアラームブザー警告
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません