投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 80623544 品番 SU-310B
参考基準価格(税別)¥590,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。
効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。
3種類の洗浄モードを選択可能です。
外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。
振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。
2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。
発振機内部保護用吸気フィルター付きです。
エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。

付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 本体質量(kg)発振機/約7、振動ユニット/約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温〜60 発振周波数(kHz)38 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) 高周波出力(W)200 アズワン品番1-2734-16 タイマー最大9時間(1〜60分:1分刻み、2〜9時間:1時間刻みで設定可能) 電源容量(kVA)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする