塩ビダクトホース(EE)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 80623770 品番 21107-038
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。
切断、取り付けが容易です。
室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。

材質PVC 使用温度範囲(℃)-10〜50 内径×外径(Φmm)37.3×44.5 定尺(m)最大50 許容曲げ半径(mm)38 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.06(0.6) アズワン品番3-9508-12
注意
販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする