SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気防止袋 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
アズワン品番
64-2686-44
注文コード
80624199
品番
7001020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口
適合
EN61340-5-1に適合
色
銀
高さ(mm)
508
番号
174-5054
静電気帯電防止性能
あり
導電性
なし
アズワン品番
64-2686-44