SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気防止袋 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
80624217
品番
100812
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
バブルバッグ:なし、散逸:あり、閉鎖型:上部開口
適合
EN61340-5-1に適合
色
銀
高さ(mm)
304
番号
174-5083
静電気帯電防止性能
あり
導電性
なし
アズワン品番
64-2686-69