SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気防止袋 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
80624470
品番
700610
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口
適合
EN61340-5-1に適合
色
銀
高さ(mm)
254
番号
174-5852
静電気帯電防止性能
あり
導電性
なし
アズワン品番
64-2688-44