SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気防止袋 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
80624488
品番
10058
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
バブルバッグ:なし、閉鎖型:上部開口
適合
EN61340-5-1に適合
幅(mm)
127
色
銀
高さ(mm)
203
番号
174-5860
静電気帯電防止性能
あり
導電性
なし
アズワン品番
64-2688-51