静電気防止袋 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード80624549 品番1001416
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ANSI / ESD S20.20、ANSI / ESD S510、ANSI / ESD S11.4 Level 3
チャック付き帯電防止バッグ
この静電気シールドバッグは、チャックなしのシリーズとチャック付きのシリーズがあります。 SCS静電気シールドバッグは、壊れやすい電子機器向けに静電気の発生しない安全な環境を用意するために設計されています。 このバッグは、ESD保護記号と追跡用のロットコードが印刷されています。 このシールドバッグは、ポリエステル誘電体と金属層から構成される放電シールドを備えています。 外層が静電気を消散するので、接地したときに静電気を除去できます。
特長と利点: アミン不使用 シリコン不使用 重金属不使用 チャックなし及びチャック付きを用意 静電気の発生しない安全な環境 壊れやすい電子機器に最適 印刷済みのESD記号 ヒートシール ポリエステル、金属、及びポリエチレン製

仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 グレイ 高さ(mm)405 番号918-5608 静電気帯電防止性能あり 導電性あり アズワン品番64-1910-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする