特選白メリヤスウエス 新品生地・1枚物 白 35〜50cm 10kg×2箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2箱×10kg) 注文コード80624716 品番WM-S1010
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

一度洗いをかけた、汚れの少ない新品白メリヤスウエスです。
継ぎ目のないタイプです。
吸水性・吸油性に優れています。
※基本的に約35〜5cm角程度のものですが、3cmより小さいものまたは5cmより大きいものが入っていることがございます。
※目立つような汚れはついていないですが、縫製工程の残生地を用いている為、多少の変色や汚れがついていることがございます。

材質高綿率 区分新品 アズワン品番3-7274-11 生地仕様:縫製工場などの残生地・未使用白色伸縮性メリヤス、洗濯済み 生地の種類メリヤス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする