代表画像

LDL40X2コンフォW220プリズムパ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80625739 品番XFL323ZPJLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【基本灯具】NNF42666LE9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せ

材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)5.9 電圧(V)100〜242 消費電力(W)62 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)89.3 光束(Lm)5540 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする