代表画像

iD3200D-W230RE昼白ウィズリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80626204 品番XLX439DENRC9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,200

【器具本体】NNLK42123+【ライトバー】NNL4300ENTRC9の組合せ

材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 質量(kg)2.8 高さ(mm)70 電圧(V)100〜242 消費電力(W)20.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)154.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3200 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする