曜日別特売
EXTKB02SBK EXIT 腰袋2段(S) WORKERZ EXIT 80626789

EXTKB02SBK EXIT 腰袋2段(S) WORKERZ EXIT 80626789
EXTKB02SBK EXIT 腰袋2段(S) WORKERZ EXIT 80626789

EXIT 腰袋2段(S)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80626789品番EXTKB02SBK
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

職人ユーザーの要望を形にした腰袋シリーズ。
腰回りのスペースを考慮した絶妙なサイズ感、使い勝手の良い小物ケース&ダストボックス。
メタルパーツの高級感と軽量性に優れた待望の新製品。

用途工具などの収納材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール形状2段ブラック質量(g)385高さH(mm)285奥行D(mm)110幅W(mm)155ベルト通し幅(mm)50まで対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする