EXIT ウエストサポーター800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80626850 品番EXTWS800BK
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

シリーズの中でも特に開発に拘った新型の胴当てサポーター。
装着必須となったフルハーネスとの連結を可能にしながら容易に着脱したいという職人ユーザーの要望を叶える新機構。
腰道具のメンテナンスからマニアックなカスタムまで幅広く対応可能なパーツ類も手に入れてほしい。
落下防止コード取り付け可能・腰袋の位置決めをしやすい可動式ベルトループ採用

用途作業時などの腰への負担軽減に 材質本体:人口皮革/ベルト部:ポリプロピレン/カシメ:スチール/角カン:スチール/Dカン:スチール ブラック 質量(g)461 高さH(mm)145 奥行D(mm)33 幅W(mm)800 ベルト通し幅(mm)50まで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする