IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の 切断/曲げ
IKURATOOLS(育良精機)の 切断機/アングル加工機
コードレスアングルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80627254
品番
ISK-AC40LX
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
付属品
バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)
質量(kg)
7.4
電源
バッテリーパックDC18V 4.0Ah
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
106×303×360
最大加工能力
40×40×t3(SS400)
最大出力(kN)
117.6(12000kgf)
充電器電圧(V)
AC100(50/60Hz)
充電時間(分)
80