コンパクト交流安定化電源

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)0〜155 0〜310 (2レンジ) 注文コード80627656 品番PCR4000MA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398,000円となります。
販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品電源コード×1セット(単芯ケーブル3本・太さ:14mm2・プラグ無し・線長:約3m)、コア×1個、結束バンド×1個、CD-ROM×1枚、パッキングリスト×1部、クイックリファレンス×各1部(和文/英文)、安全のために×1部 質量(kg)約32 電圧(V)0〜155 0〜310 (2レンジ) 耐電圧入力⇔シャシ、 出力⇔シャシ、 入力⇔出力間:AC1.5kV、1分間 最大電流(A)40/20 容量(kVA)電力:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外部:429(440)×262(285)× 520(575) 高度(m)2000まで 安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class 1,汚染度 2) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリU 動作温湿度範囲0℃〜40℃、20%rh〜80%rh (結露なし) 保存温湿度範囲0℃〜40℃、20%rh〜80%rh (結露なし) 回路方式PWMインバータ方式 入力端子M6端子台 EMC規格EMC指令 2014/30/EU EN 61326-1(Class A) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 出力端子M6端子台 効率70%以上 出力相単相 絶縁抵抗入力⇔シャシ、 出力⇔シャシ、 入力⇔出力間 :DC500V、30MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 接地連続性:AC25A、0.1Ω以下 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする