付属品結束バンド(4 本)、 外部コントロール(DIGITAL I/O)用コネクタ(1 個)、 重量物警告シール(1 枚)、 セットアップガイド(はじめにお読みください)(1 冊)、クイックリファレンス(1 枚)、 CD-ROM(1 枚)、 安全のために(1 冊)
質量(kg)約18
周波数(Hz)1 to 5000
電流(A)17以下/8.5以下
電圧(V)100〜120/200〜240
耐電圧入力ー筐体、 出力ー筐体、 入力ー出力間:1500 Vac / 2150 Vdc、1 分間
最大電流(A)(L/Hレンジ)10/5
容量(kVA)電力:1
高度(m)2000まで
安全性低電圧指令 2014/35/EU EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリU
入力端子M6
保存温度範囲(℃)-10〜+60
EMC規格EMC 指令 2014/30/EU EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
出力端子M6
絶縁抵抗入力ー筐体、 出力ー筐体、 入力ー出力間:500 Vdc、10 M Ω 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
相単相
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0〜+50
皮相電力(kVA)1.4以下
保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)