コンパクト交流安定化電源

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100〜120/200〜240 注文コード80627708 品番PCR2000WEA(一般校正証明書付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,196,800
販売価格(税別)
1,088,000
この商品は電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品結束バンド(4 本)、 外部コントロール(DIGITAL I/O)用コネクタ(1 個)、 重量物警告シール(1 枚)、 セットアップガイド(はじめにお読みください)(1 冊)、クイックリファレンス(1 枚)、 CD-ROM(1 枚)、 安全のために(1 冊) 質量(kg)約21 周波数(Hz)1 to 5000 電流(A)32以下/16以下 電圧(V)100〜120/200〜240 耐電圧入力ー筐体、 出力ー筐体、 入力ー出力間:1500 Vac / 2150 Vdc、1 分間 最大電流(A)(L/Hレンジ)20/10 容量(kVA)電力:2 高度(m)2000まで 安全性低電圧指令 2014/35/EU EN 61010-1 (Class I、汚染度 2) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリU 入力端子M6 保存温度範囲(℃)-10〜+60 EMC規格EMC 指令 2014/30/EU EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 出力端子M6 絶縁抵抗入力ー筐体、 出力ー筐体、 入力ー出力間:500 Vdc、10 M Ω 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 単相 グリーン購入法適合 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0〜+50 皮相電力(kVA)2.7以下 保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする