直径(Φmm)【タブレット】15
原材料粉糖(砂糖、マルトデキストリン)(国内製造)、マルチトール、難消化性デキストリン、グレープフルーツ果汁粉末、粉末はっ酵乳(殺菌)、ミルクエキスパウダー、ブルーベリー果汁粉末、いちご果汁粉末、ビタミンE含有植物油/焼成カルシウム、ビタミンC、セルロース、ステアリン酸カルシウム、酸味料、ナイアシン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、香料、パントテン酸カルシウム、着色料(クチナシ、リボフラビン、ビートレッド、トマトリコピン)、プルラン、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):乳成分
栄養成分(2粒あたり)エネルギー:5.2kcal、たんぱく質:0.04、脂質:0.09、炭水化物:1.4(糖質:1.14、食物繊維:0.26)、食塩相当量:0.01、葉酸:340μ、鉄:2.5m、カルシウム:160m、ビタミンA:380〜944μ、ビタミンB1:1.3m、ビタミンB6:1.4m、ビタミンB12:3.2μ、パントテン酸:6.0m、ナイアシン:14m、ビタミンC:145m、ビタミンD:4.4〜10.1μ、ビタミンE:1.4〜3.5m
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170014
バイオマス配合率(%)10